Vpojna preproga, 0,4×30 m OIL

Št. art.: 084390 OIL
Nastavi ceno 2 kos (13,04 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva rjava
Maksimalna količina vpijanja 103 l
Področje uporabe OIL
Obseg dobave kosov/karton 2
Vrsta izdelka Preproga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 084390 OIL
EAN/GTIN 2050001710741
Številka proizvajalca WM311

Opis

Izvedba:

Koprena za brisanje olja in kemikalij z izjemno kapaciteto vpijanja (do 20-kratna prostornina lastne mase), za zelo nizke stroške odstranjevanja pri bistveno zmanjšani količini odpadkov. Vpojne koprene so izdelane iz 100 % polipropilena in so primerne za skoraj vse kemikalije. Bistveno izboljšanje varnosti in čistoče v obratu, za tla brez razlitih tekočin in razsutih granulatov. Barvne kode za ločevanje krp glede na področje uporabe.
Izdelki velikosti OIL vpijajo le olje (npr. za ločevanje olja in vode ali za uporabo na prostem). Izdelki velikosti UNI vpijajo vse tekočine (npr. olje, vodo, kemikalije).
Vpojne preproge s trislojno strukturo in tesno, nedrsečo folijo. Idealne za polaganje na hodnikih in proizvodnih površinah in kot zaščita za stroje. Zadržana tekočina je varno vezana v kopreni. 100 % zaščita tal.