Trak za omejevanje, 0,075×3,0 m OIL

Št. art.: 084386 OIL
Nastavi ceno 8 kos (5,98 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Področje uporabe Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Barva modra
    Maksimalna količina vpijanja 80 l
    Področje uporabe OIL
    Obseg dobave kosov/karton 8
    Vrsta izdelka Trakovi za omejevanje razlitih tekočin

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 084386 OIL
    EAN/GTIN 2050001710703
    Številka proizvajalca BS2

    Opis

    Izvedba:

    Koprena za brisanje olja in kemikalij z izjemno kapaciteto vpijanja (do 20-kratna prostornina lastne mase), za zelo nizke stroške odstranjevanja pri bistveno zmanjšani količini odpadkov. Vpojne koprene so izdelane iz 100 % polipropilena in so primerne za skoraj vse kemikalije. Bistveno izboljšanje varnosti in čistoče v obratu, za tla brez razlitih tekočin in razsutih granulatov. Barvne kode za ločevanje krp glede na področje uporabe.
    Izdelki velikosti OIL vpijajo le olje (npr. za ločevanje olja in vode ali za uporabo na prostem). Izdelki velikosti UNI vpijajo vse tekočine (npr. olje, vodo, kemikalije).
    Idealni za omejevanje in brisanje tekočin okoli mest puščanja in na ozkih mestih. Trakovi zanesljivo zadržijo tekočino.
    S kosmi napolnjeni trakovi in blazine.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico