Črpalka za sode 60/200

Št. art.: 084355 60/200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
70 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca MZE-04
Zmogljivost sesanja na hod 0,4 l
Vrsta izdelka Črpalke za sode

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 084355 60/200
EAN/GTIN 4024937804186

Opis

Izvedba:

Priročna črpalka za sode za črpanje hidravličnih in motornih olj, kurilnega olja in dizelskega goriva. Z 2-colskim priključkom je primerna za sode s prostornino 60 in 200 litrov.

Primerno za:

art. 084241 vel. 200, art. 084242 vel. 200, art. 084243 vel. 200, art. 084270 vel. 200.

Obseg dobave:

Črpalka za sode, plastična cev dolžine 1m z iztočno tulko, sesalna cev.