Visokozmogljivo koncentrirano mazalno olje 5 l

Št. art.: 084270 5
(14,96 € / 1 Litre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
78 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vsebina (l) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba Kanister
Vsebina 5 l
Barva svetlo rumena
Oblika tekoče
Kinematična viskoznost 10 mm2/s
Temperatura skladiščenja 5 °C - 40 °C
Vrsta izdelka Rezalno olje / brusno olje
Vrednost refraktometra 2

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 084270 5
EAN/GTIN 2050000966699
Številka proizvajalca 23084275

Opis

Izvedba:

Koncentrirano visokozmogljivo hladilno mazalno sredstvo brez vsebnosti klora, formaldehida in borove kisline za najvišje zahteve. Dovajanje z visokim tlakom preprečuje trganje mazalnega filma; le-ta ostaja tudi pri največjih obremenitvah na rezalnem orodju.
Visoko zmogljivbrusilni koncentrat, prozoren, za brušenje najrazličnejših materialov. Mešalno razmerje 1 : 40 (2,5 %).

Prednosti:

Izboljša življenjsko dobo orodij, rezalne sposobnosti in kakovost površine. Brez vsebnosti klora − brez škodljivih par, prijazno do okolja.
Koncentrati ščitijo pred korozijo, ščitijo lak in so fiziološko neoporečni, zelo odporni proti razvoju bakterij in prijazni za kožo.

Opomba:

Jokisch olja za tirnice ali vodila so na voljo na zahtevo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico