Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Visokozmogljivo koncentrirano mazalno hladilno sredstvo Plus, Vsebina: 20l

Št. art.: 084260 20

Izberite različico in število kosov

Vsebina (l) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba Kanister
Vsebina 20 l
Barva svetlo rjava
Kinematična viskoznost 93 mm2/s
Temperatura skladiščenja 5 °C - 40 °C
Vrsta izdelka Hladilno mazalno sredstvo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 084260 20
Številka proizvajalca 160842620

Opis

Izvedba:

Koncentrirano visokozmogljivo hladilno mazalno sredstvo brez vsebnosti klora, formaldehida in borove kisline za najvišje zahteve. Dovajanje z visokim tlakom preprečuje trganje mazalnega filma; le-ta ostaja tudi pri največjih obremenitvah na rezalnem orodju.
Visokozmogljivo koncentrirano hladilno mazalno sredstvo za izredno trde materiale, ki jih je težko obdelovati, težavne aluminijaste zlitine in barvne kovine, brez aminov.

Prednosti:

Izboljša življenjsko dobo orodij, rezalne sposobnosti in kakovost površine. Brez vsebnosti klora − brez škodljivih par, prijazno do okolja.
Koncentrati ščitijo pred korozijo, ščitijo lak in so fiziološko neoporečni, zelo odporni proti razvoju bakterij in prijazni za kožo.

Uporaba:

Univerzalna uporaba za vse vrste odrezovanja (rezkanje, struženje, vrtanje, vrezovanje navoja, strganje, posnemanje, žaganje, brušenje). Nujno potrebna pri obdelavi materialov, ki jih je težko obdelovati. Običajno mešalno razmerje 1: 20, za zelo trde materiale in plemenito jeklo, mešalno razmerje 1 : 10 do 1 : 15.

Opomba:

Olja za drsne površine proizvajalca Jokisch so dobavljiva po ponudbi. Optimizirana so na vse ostale izdelke proizvajalca Jokisch (brez lepljivih ostankov) in jih je možno uporabiti tudi kot hidravlično olje oz. olje za menjalnike.