{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Izvedba | Kanister | |
Vsebina | 5 l | |
Barva | rjava | |
Vnetišče | 180 °C | |
Kinematična viskoznost | 174 mm2/s | |
Temperatura skladiščenja | 5 °C - 40 °C | |
Vrsta izdelka | Rezalno olje / brusno olje |
Številka izdelka | 084220 5 | |
EAN/GTIN | 2050000966187 | |
Številka proizvajalca | 59084225000 |