Visokozmogljivo rezalno olje, brez vsebnosti mineralnih olj UV 80 0,25 l

Št. art.: 084205 0,25
(47,00 € / 1 Litre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
283 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vsebina (l) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba Pršilnik
Vsebina 0,25 l
Barva rumenkasta
Oblika tekoče
Vnetišče > 180 °C
Temperatura samovžiga 325 °C
Kinematična viskoznost 57 mm2/s
Temperatura skladiščenja 5 °C - 40 °C
Vrsta izdelka Rezalno olje / brusno olje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 084205 0,25
EAN/GTIN 2050001770301
Številka proizvajalca 70084205250

Opis

Izvedba:

Rezalno olje za najvišje zahteve, spere se z vodo, viskoznost se odvisno od uporabe prilagodi z vodo.
Nanašanje s pomočjo mazalnega čopiča, spreja, pršilnika ali priprave za mazanje.

Uporaba:

Univerzalno primerna za odrezovanje (rezkanje, struženje, vrtanje, vrezovanje navojev, strganje, posnemanje, žaganje) ter za preoblikovanje. Nujno potrebna pri obdelavi materialov, ki se težko režejo, kot so npr. proti koroziji in visokim temperaturam odporna jekla, nikljeve legure, titan in podobno. Idealna za barvne kovine.
Tudi za mazanje z minimalnimi količinami, saj ne vsebuje mineralnega olja.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico