Visokozmogljivo rezalna pasta, brez vsebnosti klora 120 g

Št. art.: 084160 120
(8,46 € / 100 Gram)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
570 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vsebina (g) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba doza
Vsebina 0,12 l
Barva rjava
Oblika Pasta
Vnetišče 250 °C
Temperatura samovžiga 320 °C
Temperatura skladiščenja 5 °C - 40 °C
Vrsta izdelka Rezalno olje / brusno olje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 084160 120
EAN/GTIN 2050000966033
Številka proizvajalca 3308416120

Opis

Izvedba:

Rezalne paste za namensko uporabo. Preprosta uporaba preko dozirnega ventila ali s čopičem (iz tube). Pasta se oprime rezila in šele pri uporabi postane tekoča, dobre mazalne lastnosti, za najvišje tlačne obremenitve.
Mehka rezalna pasta.

Prednosti:

Izboljša življenjsko dobo orodij, rezalne sposobnosti in kakovost površine. Brez vsebnosti klora − brez škodljivih par, prijazno do okolja.

Uporaba:

Univerzalna uporaba za vrezovanje navoja, strganje, rezkanje, posnemanje in žaganje. Nujno potrebna pri obdelavi materialov, ki jih je težko obdelovati, kot so npr. proti koroziji in visokim temperaturam odporna jekla, nikljeve legure, titan in podobno.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico