{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Notranji ⌀ posode | 360 mm - 405 mm | |
Maksimalni pretok | 600 g/min | |
Maksimalni tlak mazanja | 400 bar | |
Potreben zračni tlak | 3 bar - 10 bar | |
za posode s prostornino | 50 kg | |
Vrsta izdelka | Naprava za mazanje |
Številka izdelka | 084000 50 | |
EAN/GTIN | 4024937412879 | |
Številka proizvajalca | 41287 |