{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta lepilnega traku | enostranski | |
Nosilni material | PVC-folija | |
Lepilna masa | Naravni kavčuk | |
Lepilna moč na jeklu | 0,11 N/mm | |
Raztegljivost | 120 % | |
Natezna trdnost | 1,67 N/mm | |
Posebnosti | prilagodljivost | |
Uporaba | Tesnjenje; Lepljenje; Pritrditev; Spajanje; Fiksiranje; Maskiranje; Lepljenje | |
temperaturna obstojnost do | 40 °C | |
Črtalo na voljo | ne | |
Temperatura skladiščenja | 20 °C | |
Zračna vlažnost pri shranjevanju | 50 % | |
Obstojnost od datuma proizvodnje | 12 mesec | |
Barva | bela | |
Dolžina | 33 m | |
Širina | 50 mm | |
Debelina | 0,13 mm | |
Vrsta izdelka | Lepilni trak |
Številka izdelka | 083791 50X33 | |
EAN/GTIN | 4062406242398 | |
Številka proizvajalca | 083791 50X33 |