{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 5962F | |
Vrsta lepilnega traku | dvostranski | |
Nosilni material | PE | |
Lepilna masa | Akrilat | |
Lepilna moč na jeklu | 5,5 N/mm | |
Raztegljivost | 300 % | |
Posebnosti | blaženje; prilagodljivost | |
Uporaba | Tesnjenje; Maskiranje; Pritrditev | |
temperaturna obstojnost do | 120 °C - 150 °C | |
Material pokrova | Silikoniziran PE-film | |
Temperatura skladiščenja | 20 °C - 23 °C | |
Zračna vlažnost pri shranjevanju | 50 % - 60 % | |
Minimalni rok trajanja | 12 mesec | |
Barva | siva | |
Dolžina | 8 m | |
Širina | 19 mm | |
Debelina | 1,6 mm | |
Vrsta izdelka | Lepilni trak |
Številka izdelka | 083785 5962F | |
Številka proizvajalca | 7100123341 |