Obojestranski lepilni trak za ogledala 4952

Št. art.: 083783 4952
(1,56 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
147 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca 4952
    Vrsta lepilnega traku dvostranski
    Nosilni material PE-pena
    Lepilna masa Modificiran akrilat
    Lepilna moč na jeklu 6,5 N/mm
    Raztegljivost 200 %
    Posebnosti odporno proti kemikalijam; odpornost proti vlagi; strižna trdnost; UV-odporni
    Uporaba Pritrditev; Montaža
    temperaturna obstojnost do 80 °C
    Material pokrova Papir
    Temperatura skladiščenja 15 °C - 35 °C
    Zračna vlažnost pri shranjevanju 50 % - 70 %
    Barva bela
    Dolžina 10 m
    Širina 19 mm
    Debelina 1,15 mm
    Vrsta izdelka Lepilni trak

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 083783 4952
    EAN/GTIN 4063565115653
    Številka proizvajalca 04952-00525-00

    Opis

    Izvedba:

    tesafix® 4952 je obojestranski lepilni trak iz PE-pene z akrilatnim lepilom. Trajna, trdna povezava in zelo dober takojšen oprijem. Velika natezna in strižna trdnost ter visoka temperaturna odpornost in odpornost proti staranju. Izredno primeren za lepljenje ogledal.

    Uporaba:

    Za trajno pritrditev ali montažo elementov v notranjem področju na gladkih površinah.

    Opomba:

    Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov tesa® je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico