Lepilni trak VHB™ 19X33

Št. art.: 083781 19X33
(2,42 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina×dolžina (mm×m) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca LSE-110WF
Vrsta lepilnega traku dvostranski
Lepilna masa Akrilat
Lepilna moč na jeklu 4,4 N/mm
temperaturna obstojnost do 90 °C - 150 °C
Material pokrova Silikoniziran PE-film
Temperatura skladiščenja 16 °C - 25 °C
Zračna vlažnost pri shranjevanju 40 % - 65 %
Minimalni rok trajanja 18 mesec
Barva bela
Dolžina 33 m
Širina 19 mm
Debelina 1,1 mm
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083781 19X33
EAN/GTIN 4054596766419
Številka proizvajalca 7100214544

Opis

Izvedba:

Dvostranski visokozmogljivi lepilni trak iz čistega akrilatnega lepila (VHB) za trajno močno pritrditev. Lepi takoj, visoka odpornost proti visokim temperaturam, vremenskim vplivom, UV-svetlobi in topilom. Odlično tesnjenje, duši vibracije.
3M™ LSE-110WF je posebej zasnovan za zahtevna lepljenja nizko energijskih umetnih mas in kompozitnih materialov v notranjosti in na prostem.

Opomba:

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov 3M™ je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.
Drugi trakovi 3M™ VHB™ različnih debelin in dolžin so dobavljivi po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico