{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | GPT-020F | |
Vrsta lepilnega traku | dvostranski | |
Nosilni material | PET-folija | |
Lepilna masa | Akrilat | |
Lepilna moč na jeklu | 11,3 N/mm | |
temperaturna obstojnost do | 90 °C | |
Črtalo na voljo | ne | |
Material pokrova | Folija iz polipropilena | |
Temperatura skladiščenja | 16 °C - 25 °C | |
Zračna vlažnost pri shranjevanju | 40 % - 65 % | |
Minimalni rok trajanja | 18 mesec | |
Barva | prozorna | |
Dolžina | 50 m | |
Širina | 50 mm | |
Debelina | 0,2 mm | |
Vrsta izdelka | Lepilni trak |
Številka izdelka | 083778 50X50 | |
EAN/GTIN | 5900422113676 | |
Številka proizvajalca | 7100224385 |