{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 9088-200 | |
Vrsta lepilnega traku | dvostranski | |
Nosilni material | PET-folija | |
Lepilna masa | Modificiran akrilat | |
Lepilna moč na jeklu | 1,16 N/mm | |
Raztegljivost | 10 % | |
Posebnosti | UV-odporni; strižna trdnost | |
Uporaba | Pritrditev | |
temperaturna obstojnost do | 150 °C | |
Material pokrova | Papir | |
Temperatura skladiščenja | 16 °C - 25 °C | |
Zračna vlažnost pri shranjevanju | 40 % - 65 % | |
Minimalni rok trajanja | 24 mesec | |
Barva | prozoren | |
Dolžina | 50 m | |
Širina | 19 mm | |
Debelina | 0,2 mm | |
Vrsta izdelka | Lepilni trak |
Številka izdelka | 083775 19X50 | |
Številka proizvajalca | 7100139264 |