{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta lepilnega traku | dvostranski | |
Nosilni material | Tkanina | |
Lepilna masa | Sintetični kavčuk | |
Lepilna moč na jeklu | 0,11 N/mm | |
Uporaba | Fiksiranje; Montaža; Trajno lepljenje | |
temperaturna obstojnost do | 70 °C | |
Črtalo na voljo | ne | |
Material pokrova | Papir | |
Temperatura skladiščenja | 20 °C | |
Zračna vlažnost pri shranjevanju | 50 % | |
Minimalni rok trajanja | 12 mesec | |
Barva | bela | |
Dolžina | 25 m | |
Širina | 50 mm | |
Debelina | 0,2 mm | |
Vrsta izdelka | Lepilni trak |
Številka izdelka | 083773 50X25 | |
EAN/GTIN | 4062406242381 | |
Številka proizvajalca | 083773 50X25 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |