{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 4411N | |
Vrsta lepilnega traku | enostranski | |
Nosilni material | Film iz ionomerov | |
Lepilna masa | Akrilat | |
Lepilna moč na jeklu | 1,34 N/mm | |
Raztegljivost | 547 % | |
Natezna trdnost | 0,22 N/mm | |
Posebnosti | odpornost proti vlagi; UV-odporni; prilagodljivost; odpornost proti vremenskim vplivom | |
Uporaba | Tesnjenje; Lakiranje | |
temperaturna obstojnost do | 90 °C - 150 °C | |
Črtalo na voljo | da | |
Temperatura skladiščenja | 15 °C - 38 °C | |
Zračna vlažnost pri shranjevanju | 30 % - 70 % | |
Minimalni rok trajanja | 12 mesec | |
Barva | prozoren | |
Dolžina | 5,5 m | |
Širina | 50 mm | |
Debelina | 1 mm | |
Vrsta izdelka | Lepilni trak |
Številka izdelka | 083770 50X5,5 | |
EAN/GTIN | 4054596382770 | |
Številka proizvajalca | 7100137182 |