Trak za ograditev, belo rdeče barve 70X100

Št. art.: 083760 70X100
(0,05 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 24 kos
  • Koraki naročila: 24 kos
po ponudbi
Na zalogi
2.578 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina×dolžina (mm×m) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 100 m
Širina 70 mm
Debelina 33 µm
Vrsta izdelka Trakovi za ograditev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083760 70X100
EAN/GTIN 4046719779529
Številka proizvajalca 7000062582

Opis

Izvedba:

Nelepljiv signalni trak iz odporne polietilenske folije.

Uporaba:

Za ograditev nevarnih mest.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico