Garnitura samopritrdilnih trakov TEXTIE, 10-delna, Tip: BL

Št. art.: 083745 BL
Nastavi ceno 10 kos (1,43 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva črne barve
Dolžina 0,2 m
Širina 12,5 mm
Vsebina garniture 10
Tip BL
Za večkratno uporabo Da
Vrsta izdelka Samopritrdilne vezice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 083745 BL
EAN/GTIN 4031026271712
Številka proizvajalca 130-00013
Proizvajalec HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 TORNESCH, Deutschland, www.hellermanntyton.de

Opis

Izvedba:

Sprijemalni trakovi serije TEXTIE M. Hitra ročna obdelava. Nobenega odpada. Za večkratno vnovično uporabo. Mehak material, odporen proti koroziji. Posebno primerni za označevanje.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico