Garnitura vezic za cevi, SpeedyTie, rumene barve 13 mm

Št. art.: 083740 13
Nastavi ceno 5 kos (2,63 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
113 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Maksimalni ⌀ snopa 210 mm
    Širina 13 mm
    Barva rumena
    Za večkratno uporabo Da
    Minimalna sila povezovanja 888 N
    število kosov 5
    Vrsta izdelka Vezice za kable

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 083740 13
    EAN/GTIN 4031026229478
    Številka proizvajalca 115-00001

    Opis

    Izvedba:

    Vezice za ponovno odpiranje SpeedyTie iz poliamida 6.6 s patentiranim hitrim zapiranjem omogočajo enostavno odpiranje, najmanjša sila povezovanja je 888 N; konec vezice lahko na zapiralu potegnemo nazaj proti smeri zatezanja.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico