Akumulatorska tlačna mazalka 700 barov Basic Line, Tip: S-LSP

Št. art.: 083715 S-LSP
Kopiraj
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Pakiranje: Transportni kovček

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Transportni kovček
Število vključenih akumulatorjev 0
Kapaciteta akumulatorja 4 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Količina za polnjenje (nepakirana mast) 500 cm3
Priključni navoj cevi 1/8-colske
Za velikost kartuše 400 g - 500 g
Primerna kartuša 083590-083593
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Tlačna mazalka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 083715 S-LSP
Kopiraj
EAN/GTIN 4016553424404
Kopiraj
Proizvajalec MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 MUEHLHEIM, Deutschland, www.mato.de

Opis

Izvedba:

Za polnjenje z nepakirano mastjo (prostornina do 500 ml) oz. s kartušami (prostornina 400 g). Primerno za masti do NLGI razreda 3.
Dodatno primerno za 400 g kartuše Lube-Shuttle in 500 g kartuše z navojem.

Obseg dobave:

Visokotlačna gumijasta oklepna cev, vpenjalna cev za 400-gramske kartuše Lube-Shuttle in Pull-Off. Adapter za 500-g vijačne kartuše, transportni kovček, brez akumulatorske baterije in polnilca.

Opomba:

Primerne akumulatorske baterije najdete pod št. 073853 vel. B18.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov