{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | SJ352B | |
Vrsta lepilnega traku | Samopritrdilni trakovi | |
Lepilna masa | Sintetični kavčuk | |
Število vnovičnih uporab | 5.000 | |
temperaturna obstojnost do | 50 °C - 90 °C | |
Področje uporabe | Notranje področje | |
Temperatura skladiščenja | 20 °C | |
Zračna vlažnost pri shranjevanju | 50 °C | |
Minimalni rok trajanja | 12 mesec | |
Barva | črna | |
Dolžina | 1,25 m | |
Širina | 25 mm | |
Debelina | 3,6 mm | |
Vrsta izdelka | Lepilni trak |
Številka izdelka | 083691 SJ352 | |
EAN/GTIN | 4054596306424 | |
Številka proizvajalca | 7100123266 | |
Manufacturer | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |