Trak za namestitev s pritiskom ob površino DUAL-LOCK™, Tip: SJ354D

Št. art.: 083690 SJ354D
Price per 1 kos (29,80 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca SJ354X
Vrsta lepilnega traku Samopritrdilni trakovi
Lepilna masa Akrilat; Sintetični kavčuk
Lepilna moč na jeklu 2,1 N/mm
Število vnovičnih uporab 1.000
temperaturna obstojnost do −30 °C - 70 °C
Področje uporabe Notranje področje
Temperatura skladiščenja 20 °C
Zračna vlažnost pri shranjevanju 50 °C
Minimalni rok trajanja 12 mesec
Barva črna
Dolžina 5 m
Širina 25 mm
Debelina 5,7 mm
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083690 SJ354D
EAN/GTIN 4001895502330
Številka proizvajalca 7000070523
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Ponovno ločljivi pritrdilni sistemi 3M™ so alternativa tradicionalnim metodam spajanja, kot so vijaki, kovice, žeblji ali vpenjala.
DUAL-LOCK za večjo natezno trdnost, enostavno in hitro odpiranje – preprosto odlepite od koluta in odstranite zgornjo zaščitno plast.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico