Filamentni lepilni trak, Širina×dolžina (mm×m): 25X50

Št. art.: 083666 25X50
(0,10 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
837 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina×dolžina (mm×m) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 8954
Vrsta lepilnega traku enostranski
Nosilni material Folija iz polipropilena
Lepilna masa Sintetični kavčuk
Lepilna moč na jeklu 0,7 N/mm
Raztegljivost 10 %
Natezna trdnost 13,5 N/mm
Posebnosti odporno proti obrabi; odpornost proti trganju; odpornost proti vlagi
Uporaba Lepljenje; Spajanje; Pakiranje
temperaturna obstojnost do 60 °C
Črtalo na voljo ne
Temperatura skladiščenja 21 °C
Zračna vlažnost pri shranjevanju 50 %
Minimalni rok trajanja 12 mesec
Barva prozoren
Dolžina 50 m
Širina 25 mm
Debelina 0,13 mm
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083666 25X50
EAN/GTIN 2050001712363
Številka proizvajalca 7000095691

Opis

Izvedba:

3M™ 8954 je iz polipropilena z izredno čvrsto ojačitvijo iz steklenih vlaken (vzdolžno in prečno) z veliko odpornostjo proti trganju in obrabi. Primeren za transportno embalažo nevarnih snovi!

Uporaba:

Za povezovanje v snope in varovanje, npr. varovanje na paleti ali v proizvodnji.

Opomba:

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov 3M™ je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico