Obojestranski lepilni trak, Širina×dolžina (mm×m): 50X25

Št. art.: 083661 50X25
Nov izdelek
Price per 1 kos (0,48 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
78 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina×dolžina (mm×m) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva bela
Dolžina 25 m
Širina 50 mm
Debelina 0,2 mm
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083661 50X25
EAN/GTIN 4005800083532
Manufacturer tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de

Opis

Izvedba:

tesafix® 4934je obojestranski lepilni trak. Sestavljen je iz nosilca tkanine, opremljenega z visokim slojem lepilne mase. Lepilo ne vsebuje topil in ima visoko začetno lepilno trdnost. Zaradi fleksibilnega, prožnega nosilca tkanine in visokega sloja lepilne mase je še posebej primeren za lepljenje na grobe in vlaknaste lepilne podlage.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico