Samozavarilni izolirni trak, Širina×dolžina (mm×m): 19X9

Št. art.: 083655 19X9
(3,10 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
296 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina×dolžina (mm×m) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Scotch® 23
Vrsta lepilnega traku enostranski
Nosilni material Etilen-propilen-kavčuk
Raztegljivost 1.000 %
Natezna trdnost 1,4 N/mm
Posebnosti UV-odporni; odpornost proti vlagi; odpornost proti vremenskim vplivom
Uporaba Izolacija; Tesnjenje
temperaturna obstojnost do 90 °C - 130 °C
Črtalo na voljo da
Temperatura skladiščenja 20 °C - 23 °C
Zračna vlažnost pri shranjevanju 50 % - 60 %
Minimalni rok trajanja 60 mesec
Barva črna
Dolžina 9 m
Širina 19 mm
Debelina 0,76 mm
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083655 19X9
EAN/GTIN 7891040003860
Številka proizvajalca 7000007286

Opis

Izvedba:

3M Scotch® 23 je lepilni trak iz etilena, propilena in kavčuka, odporen proti ozonu in združljiv z vsemi materiali kabelskih plaščev, ki se ponaša z odličnimi dielektričnimi lastnostmi.

Opomba:

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov 3M™ je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico