{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 3M® Temflex® 165 | |
Vrsta lepilnega traku | enostranski | |
Nosilni material | PVC-folija | |
Lepilna moč na jeklu | 0,2 N/mm | |
Raztegljivost | 200 % | |
Natezna trdnost | 2 N/mm | |
Uporaba | Izolacija; Spajanje; Pritrditev; Označevanje; Označevanje | |
temperaturna obstojnost do | 90 °C | |
Črtalo na voljo | ne | |
Temperatura skladiščenja | 20 °C - 23 °C | |
Zračna vlažnost pri shranjevanju | 50 % - 60 % | |
Barva | modra | |
Dolžina | 25 m | |
Širina | 19 mm | |
Debelina | 0,15 mm | |
Vrsta izdelka | Lepilni trak |
Številka izdelka | 083654 BLUE | |
EAN/GTIN | 4054596615403 | |
Številka proizvajalca | 7100184811 |