Izolirni trakovi RED

Št. art.: 083652 RED
(0,17 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
2.151 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 3M® Temflex® 165
Vrsta lepilnega traku enostranski
Nosilni material PVC-folija
Lepilna moč na jeklu 0,2 N/mm
Raztegljivost 200 %
Natezna trdnost 2 N/mm
Uporaba Izolacija; Spajanje; Označevanje; Označevanje
temperaturna obstojnost do 90 °C
Črtalo na voljo ne
Temperatura skladiščenja 20 °C - 23 °C
Zračna vlažnost pri shranjevanju 50 % - 60 %
Barva rdeča
Dolžina 10 m
Širina 15 mm
Debelina 0,15 mm
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083652 RED
EAN/GTIN 4054596613782
Številka proizvajalca 7100184730

Opis

Izvedba:

3M™ Temflex® 165 je univerzalno uporaben, mehek PVC-izolirni trak. Težko vnetljivo. Samougasljiv, dobra odpornost proti olju in topilom.

Uporaba:

Za izoliranje, povezovanje v snop, pritrditev in barvno označevanje.

Opomba:

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov 3M™ je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico