• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Lepilni trak za pakiranje, rjava, Širina×dolžina (mm×m): 50X50

Št. art.: 083646 50X50
Kopiraj
Cena na 1 kos (0,13 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Ni na voljo

Izberite različico in število kosov

Širina×dolžina (mm×m) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 4713
Vrsta lepilnega traku enostranska
Nosilni material Papir
Lepilna masa Naravni kavčuk
Uporaba Pakiranje
Barva rjava
Dolžina 50 m
Širina 50 mm
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 083646 50X50
Kopiraj
EAN/GTIN 4042448591494
Kopiraj
Številka proizvajalca 047130000000
Kopiraj
Proizvajalec tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de

Opis

Izvedba:

tesa® 4713 je embalažni lepilni trak za zapiranje embalaže na osnovi nosilnega sloja iz finega krep papirja. Papir, pridobljen iz lesa iz vzorno gojenih gozdov s certifikatom FSC® in drugih nadzorovanih virov, v kombinaciji z lepilnim sistemom iz naravnega kavčuka, odlikujeta dober oprijem na različnih površinah in dobra začetna lepilna moč.

Prednosti:

  • Močan in okolju prijazen lepilni trak za lahke izdelke iz lepenke do 10 kg.
  • Nosilni sloj iz papirja s certifikatom FSC.
  • Lahko se ga zavrže skupaj s kartonom.
  • Za ročno in samodejno uporabo.