Garnitura papirnatih trakov za prekrivanje 25X50

Št. art.: 083645 25X50
Nastavi ceno 12 kos (0,05 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
518 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina×dolžina (mm×m) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca tesakrepp® 4329
Vrsta lepilnega traku enostranski
Nosilni material Papir
Lepilna masa Naravni kavčuk
Lepilna moč na jeklu 0,28 N/mm
Raztegljivost 10 %
Natezna trdnost 0,33 N/mm
Posebnosti možnost trganja z roko; možnost reciklaže; možnost pisanja
Uporaba Prekrivna dela
temperaturna obstojnost do 70 °C
Črtalo na voljo ne
Temperatura skladiščenja 15 °C - 35 °C
Zračna vlažnost pri shranjevanju 50 % - 70 %
Barva rumenkasta
Dolžina 50 m
Širina 25 mm
Debelina 0,13 mm
Število lepilnih trakov 12
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083645 25X50
EAN/GTIN 4005801208460
Številka proizvajalca 04329-00002-01

Opis

Izvedba:

tesakrepp® 4329 je rahlo valovit tanek in gibek papirnat trak za prekrivanje z dobro odpornostjo za mokro brušenje in dobro obstojnostjo pri prekrivanju z laki in polnili. Poleg tega je primeren tudi za običajno prekrivanje ali lakiranje pri temperaturnih obremenitvah do 70 °C.

Opomba:

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov tesa® je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico