{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 764i | |
Vrsta lepilnega traku | enostranski | |
Nosilni material | PVC-folija | |
Lepilna masa | Naravni kavčuk | |
Lepilna moč na jeklu | 0,21 N/mm | |
Raztegljivost | 180 % | |
Natezna trdnost | 2,28 N/mm | |
Posebnosti | odporno proti obrabi; prilagodljivost; odpornost proti koroziji; odpornost proti vlagi | |
Uporaba | Spajanje; Označevanje; Zapiranje | |
temperaturna obstojnost do | 29 °C | |
Črtalo na voljo | ne | |
Temperatura skladiščenja | 20 °C - 23 °C | |
Zračna vlažnost pri shranjevanju | 50 % - 60 % | |
Obstojnost od datuma proizvodnje | 12 mesec | |
Barva | modra | |
Dolžina | 33 m | |
Širina | 50 mm | |
Debelina | 0,125 mm | |
Vrsta izdelka | Lepilni trak |
Številka izdelka | 083636 BLUE | |
EAN/GTIN | 4046719255672 | |
Številka proizvajalca | 7000048921 | |
Manufacturer | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |