Lepilni trak iz aluminija 25X55

Št. art.: 083635 25X55
(0,53 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
227 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina×dolžina (mm×m) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 431
Vrsta lepilnega traku enostranski
Nosilni material Aluminij
Lepilna masa Akrilat
Lepilna moč na jeklu 0,44 N/mm
Raztegljivost 5 %
Natezna trdnost 3,38 N/mm
Posebnosti UV-odporni; odpornost proti vlagi
Uporaba Maskiranje; Tesnjenje; Robljenje; Zaščita; Oplaščenje
temperaturna obstojnost do −55 °C - 155 °C
Črtalo na voljo ne
Temperatura skladiščenja 20 °C
Zračna vlažnost pri shranjevanju 50 %
Minimalni rok trajanja 12 mesec
Barva srebrna
Dolžina 55 m
Širina 25 mm
Debelina 0,09 mm
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083635 25X55
EAN/GTIN 50051125853458
Številka proizvajalca 7100230550

Opis

Izvedba:

Mehek lepilni trak iz aluminija je primeren za galvaniziranje, odbija toploto in svetlobo ter je odporen proti vremenskim vplivom in kemikalijam.
3M™ 431 se ponaša z izjemnimi lastnostmi tesnjenja zaradi dobre zaščite pred vlago in omogoča preprosto dolgotrajno uporabo.

Opomba:

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov 3M™ je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico