Obojestranski lepilni trak, Širina×dolžina (mm×m): 50X25

Št. art.: 083628 50X25
Kopiraj
Cena na 1 kos (0,56 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
2.667 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina×dolžina (mm×m) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 9191
Vrsta lepilnega traku dvostranski
Nosilni material Tkanina
Lepilna masa Sintetični kavčuk
Lepilna moč na jeklu 0,95 N/mm
Raztegljivost 9 %
Natezna trdnost 2,6 N/mm
Posebnosti možnost trganja z roko
Uporaba Polaganje preprog; Montaža
temperaturna obstojnost do −30 °C - 75 °C
Črtalo na voljo ne
Material pokrova Silikoniziran papir
Temperatura skladiščenja 16 °C - 25 °C
Zračna vlažnost pri shranjevanju 40 % - 65 %
Minimalni rok trajanja 12 mesec
Barva rumenkasta
Dolžina 25 m
Širina 50 mm
Debelina 0,26 mm
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 083628 50X25
Kopiraj
EAN/GTIN 8000280457008
Kopiraj
Številka proizvajalca 7000035445
Kopiraj
Proizvajalec 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

3M™ 9191 je obojestranski lepilni trak, ki se ponaša z lepilom iz sintetičnega kavčuka, občutljivim na pritisk, z veliko lepilno močjo in takojšnjim oprijemom.

Opomba:

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov 3M™ je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.