Obojestranski lepilni trak ponovno ločljiv 50X25

Št. art.: 083625 50X25
(0,59 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
392 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 9195
Vrsta lepilnega traku dvostranski
Nosilni material Papirnata koprena
Lepilna masa Akrilat
Lepilna moč na jeklu 0,8 N/mm
Raztegljivost 500 %
Natezna trdnost 0,8 N/mm
Posebnosti preprosto odstranjevanje
Uporaba Izdelki in storitve za sejme; Polaganje preprog
temperaturna obstojnost do 60 °C
Črtalo na voljo ne
Material pokrova Silikoniziran papir
Temperatura skladiščenja 18 °C
Zračna vlažnost pri shranjevanju 60 %
Minimalni rok trajanja 12 mesec
Barva rumenkasta
Dolžina 25 m
Širina 50 mm
Debelina 0,13 mm
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083625 50X25
EAN/GTIN 8021684192371
Številka proizvajalca 7000111987

Opis

Izvedba:

3M™ 9195 je obojestranski lepilni trak iz akrilata (lepilni trak za preproge) z različnimi lepilnimi lastnostmi obeh strani traku (čvrsto lepljenje/ponovno ločljivo lepljenje). Po uporabi je mogoče lepljene preproge ponovno odstraniti s tal oz. površin brez ostankov lepila.

Opomba:

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov 3M™ je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.