Lepilni trakovi ojačani s tkanino Garnitura, 4-delna 38X25

Št. art.: 083612 38X25
Nastavi ceno 4 kos (0,87 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
171 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina×dolžina (mm×m) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca 4671
    Vrsta lepilnega traku enostranski
    Nosilni material Tkanina
    Finost tkanine 120 struktura
    Lepilna masa Naravni kavčuk
    Lepilna moč na jeklu 0,35 N/mm
    Raztegljivost 9 %
    Natezna trdnost 7 N/mm
    temperaturna obstojnost do 140 °C
    Črtalo na voljo ne
    Temperatura skladiščenja 15 °C - 35 °C
    Zračna vlažnost pri shranjevanju 50 % - 70 %
    Barva rumena
    Dolžina 25 m
    Širina 38 mm
    Debelina 0,28 mm
    Vrsta izdelka Lepilni trak

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 083612 38X25
    EAN/GTIN 4042448168412
    Številka proizvajalca 04671-00058-10

    Opis

    Izvedba:

    tesa® 4671 ima nosilno tkanino iz celične volne, ni odseven, je fluorescenčen in primeren za skoraj vsako uporabo. Mogoče ga je preprosto odstraniti z roko in brez ostankov lepljenja, omogoča lepljenje tudi na hrapavih površinah in pisanje.
    S trakom iz tkanine tesa® 4671 v neonskih barvah boste varno in zanesljivo obvladali različne naloge – zlasti pri označevanju različnih elementov ali v prostorih, kjer potekajo dogodki!
    Trak iz tkanine tesa® 4671 je na voljo v fluorescentnih neonskih barvah in ga strokovnjaki pogosto uporabljajo za vidno označevanje premičnih elementov ali v okviru dogodkov. Primeren je za številne uporabe, kot so označevanje, fiksiranje, pritrjevanje ali povezovanje. Trak tesa® 4671 je mogoče udobno pretrgati z roko, omogoča preprosto pisanje, ni odseven in omogoča oblikovanje. Kombinacija tkanine, prevlečene z akrilatom, in lepilne mase iz naravnega kavčuka poskrbi za veliko odpornost proti obrabi. Trak iz tkanine je mogoče odstraniti brez ostankov in je na voljo v naslednjih barvah: neonsko zelena, neonsko rumena, neonsko oranžna in neonsko rožnata.

    Opomba:

    Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov tesa® je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico