Na voljo je alternativni izdelek:

Lepilni trakovi ojačani s tkanino UV-odporni 48X25

Št. art.: 083607 48X25
Nov izdelek
(0,64 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina×dolžina (mm×m) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 4665
Vrsta lepilnega traku enostranski
Nosilni material Tkanina
Finost tkanine 30 struktura
Lepilna masa Sintetični kavčuk
Lepilna moč na jeklu 0,9 N/mm
Raztegljivost 27 %
Natezna trdnost 4,3 N/mm
temperaturna obstojnost do 95 °C
Črtalo na voljo ne
Temperatura skladiščenja 15 °C - 35 °C
Zračna vlažnost pri shranjevanju 50 % - 70 %
Barva prozoren
Dolžina 25 m
Širina 48 mm
Debelina 0,215 mm
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083607 48X25
EAN/GTIN 4042448902030
Številka proizvajalca 04665-00000-00

Opis

Izvedba:

tesa® 4665 se ponaša z 52-tedensko odpornostjo proti UV-svetlobi in je poleg tega odporen na vremenske vplive. Tako je ta lepilni trak, ojačan s tkanino, idealen za uporabo na prostem.

Opomba:

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov tesa® je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico