{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 4621 | |
Vrsta lepilnega traku | enostranski | |
Nosilni material | Tkanina | |
Finost tkanine | 100 struktura | |
Lepilna masa | Akrilat | |
Lepilna moč na jeklu | 34 N/mm | |
Raztegljivost | 22 % | |
Natezna trdnost | 540 N/mm | |
temperaturna obstojnost do | 95 °C | |
Črtalo na voljo | ne | |
Temperatura skladiščenja | 15 °C - 25 °C | |
Zračna vlažnost pri shranjevanju | 50 % - 70 % | |
Barva | svetlo zelena | |
Dolžina | 50 m | |
Širina | 50 mm | |
Debelina | 0,13 mm | |
Vrsta izdelka | Lepilni trak |
Številka izdelka | 083606 50X50 | |
EAN/GTIN | 4042448529732 | |
Številka proizvajalca | 04621-00004-00 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lepilni trakovi ojačani s tkanino 50X50
po ponudbi
Na zalogi
753 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
1.957 kosov na zalogi
|
|
Barva | svetlo zelena | zelena |
Temperatura skladiščenja | 15 ;25 | 20 |
Dolžina | 50 | 50 |
temperaturna obstojnost do | 95 | 40 |
Nosilni material | Tkanina | Tkanina |
Črtalo na voljo | ne | ne |
Lepilna masa | Akrilat | Naravni kavčuk |