{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | duct tape 74662 | |
Vrsta lepilnega traku | enostranski | |
Nosilni material | PE-film | |
Finost tkanine | 27 struktura | |
Lepilna masa | Sintetični kavčuk | |
Lepilna moč na jeklu | 0,44 N/mm | |
Raztegljivost | 19 % | |
Natezna trdnost | 3 N/mm | |
Posebnosti | prilagodljivost; možnost trganja z roko; vodoodbojno | |
Uporaba | Tesnjenje; Spajanje; Fiksiranje; Pakiranje; Lepljenje; Pritrditev | |
temperaturna obstojnost do | 60 °C | |
Črtalo na voljo | ne | |
Temperatura skladiščenja | 15 °C - 35 °C | |
Zračna vlažnost pri shranjevanju | 50 % - 70 % | |
Barva | črna | |
Dolžina | 50 m | |
Širina | 38 mm | |
Debelina | 0,215 mm | |
Vrsta izdelka | Lepilni trak |
Številka izdelka | 083603 48X50 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Lepilni trakovi ojačani s tkanino, črna, Tip: 48X50
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
420 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
2.487 kosov na zalogi
|
|
Uporaba | Tesnjenje; Spajanje; Fiksiranje; Pakiranje; Lepljenje; Pritrditev | Tesnjenje; Pritrditev; Spajanje; Fiksiranje; Maskiranje; Pakiranje; Lepljenje | Tesnjenje; Pritrditev; Spajanje; Fiksiranje; Maskiranje; Pakiranje; Lepljenje |
Širina | 38 mm | 48 mm | 48 mm |
Raztegljivost | 19 % | 25 % | 25 % |
Temperatura skladiščenja | 15 °C - 35 °C | 20 °C | 20 °C |
temperaturna obstojnost do | 60 °C | 75 °C | 75 °C |
Vrsta lepilnega traku | enostranski | enostranski | enostranski |
Lepilna masa | Sintetični kavčuk | Sintetični kavčuk | Sintetični kavčuk |