{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | duct tape 4662 | |
Vrsta lepilnega traku | enostranski | |
Nosilni material | Tkanina | |
Finost tkanine | 27 struktura | |
Lepilna masa | Naravni kavčuk | |
Lepilna moč na jeklu | 0,44 N/mm | |
Raztegljivost | 18 % | |
Natezna trdnost | 3 N/mm | |
Posebnosti | prilagodljivost; možnost trganja z roko; vodoodbojno | |
Uporaba | Tesnjenje; Spajanje; Fiksiranje; Pakiranje; Lepljenje; Pritrditev | |
temperaturna obstojnost do | 95 °C | |
Črtalo na voljo | ne | |
Temperatura skladiščenja | 15 °C - 35 °C | |
Zračna vlažnost pri shranjevanju | 50 % - 70 % | |
Barva | črna | |
Dolžina | 50 m | |
Širina | 48 mm | |
Debelina | 0,23 mm | |
Vrsta izdelka | Lepilni trak |
Številka izdelka | 083601 48X50 | |
EAN/GTIN | 4042448392961 | |
Številka proizvajalca | 04662-00194-01 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Lepilni trakovi ojačani s tkanino, črna, Širina×dolžina (mm×m): 48X50
po ponudbi
Na zalogi
652 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
669 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
2.081 kosov na zalogi
|
|
Posebnosti | prilagodljivost; možnost trganja z roko; vodoodbojno | možnost trganja z roko | možnost trganja z roko |
Raztegljivost | 18 % | 25 % | 25 % |
Nosilni material | Tkanina | Tkanina | Tkanina |
Natezna trdnost | 3 N/mm | 3,5 N/mm | 3,5 N/mm |
Vrsta lepilnega traku | enostranski | enostranski | enostranski |
Črtalo na voljo | ne | ne | ne |
Finost tkanine | 27 struktura | 32 struktura | 32 struktura |