{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | duct tape 4662 | |
Vrsta lepilnega traku | enostranski | |
Nosilni material | Tkanina | |
Finost tkanine | 27 struktura | |
Lepilna masa | Naravni kavčuk | |
Lepilna moč na jeklu | 0,44 N/mm | |
Raztegljivost | 18 % | |
Natezna trdnost | 3 N/mm | |
Posebnosti | prilagodljivost; možnost trganja z roko; vodoodbojno | |
Uporaba | Tesnjenje; Spajanje; Fiksiranje; Pakiranje; Lepljenje; Pritrditev | |
temperaturna obstojnost do | 95 °C | |
Črtalo na voljo | ne | |
Temperatura skladiščenja | 15 °C - 35 °C | |
Zračna vlažnost pri shranjevanju | 50 % - 70 % | |
Barva | srebrna | |
Dolžina | 50 m | |
Širina | 48 mm | |
Debelina | 0,23 mm | |
Vrsta izdelka | Lepilni trak |
Številka izdelka | 083600 48X50 | |
EAN/GTIN | 4042448392954 | |
Številka proizvajalca | 04662-00086-02 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Lepilni trakovi ojačani s tkanino 48X50
po ponudbi
Na zalogi
2.310 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
773 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
3.096 kosov na zalogi
|
|
Posebnosti | prilagodljivost ;možnost trganja z roko ;vodoodbojno | možnost trganja z roko | možnost trganja z roko |
Raztegljivost | 18 | 25 | 25 |
Debelina | 0,23 | 0,17 | 0,17 |
temperaturna obstojnost do | 95 | 75 | 75 |
Nosilni material | Tkanina | Tkanina | Tkanina |
Natezna trdnost | 3 | 3,5 | 3,5 |
Vrsta lepilnega traku | enostranski | enostranski | enostranski |