Garnitura mazalk v kovčku 90-delna M6-M10

Št. art.: 083599 M6-M10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Priključni navoj M6-M10
    Standard DIN 71412
    Vrsta izdelka Mazalka

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 083599 M6-M10
    EAN/GTIN 4016553280031
    Številka proizvajalca 32 800 31

    Opis

    Obseg dobave:

    Mazalni nastavek MINI, pocinkano jeklo: H1: 20× M6×1, 20× M8×1, 20× M10×1
    H2: 10× M6×1, 10× M8×1, 10× M10×1

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico