Mazalna tlačilka z vzvodom, 400 g

Št. art.: 083571
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.135 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 400 g
Delovni tlak 400 bar
Preizkusni tlak 800 bar
Priključni navoj cevi R1/8 col
Vrsta izdelka Tlačna mazalka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083571
EAN/GTIN 4016553061340
Številka proizvajalca 30 613 40

Opis

Izvedba:

Kakovostna industrijska izvedba (navidezno mazanje je izključeno) z brezstopenjskim fiksiranjem bata. Možnost polnjenja z nepakirano mastjo (prostornina 500 cm3) oz. s kartušami (prostornina 400 g).

Standard:

DIN 1283

Obseg dobave:

Vklj. z oklepno cevjo in 4-čeljustnim hidravličnim prijemalnim ustnikom.