Li-ionski akumulator 3429010

Št. art.: 083569 3429010
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Število vključenih akumulatorjev 1
    Vrsta akumulatorja Li-ionski
    Kapaciteta akumulatorja 4 Ah
    Napetost akumulatorja 18 V
    Masa posameznega akumulatorja 672 g
    Vrsta izdelka Akumulator

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 083569 3429010
    EAN/GTIN 4016553429010
    Številka proizvajalca 3429010

    Opis

    Opis:

    Li-ionski akumulator za Accu-Greaser 18 V. Čas polnjenja s standardnim polnilnikom akumulatorjev pribl. 2,5 ure.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico