Garnitura merilnih kozarcev, Število merilnih kozarcev: 3

Št. art.: 083543 3
Nastavi ceno 3 kos (6,80 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
368 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število merilnih kozarcev Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material Umetna masa
Število delov 3 kos
Vrsta izdelka Merilni vrč

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083543 3
EAN/GTIN 4016553330071
Številka proizvajalca 33 300 71

Opis

Izvedba:

Garnitura merilnih kozarceviz prosojnega polipropilena, odpornega proti olju, bencinu in kislinam. Merilna skala z mm-razdelitvijo, ergonomično oblikovan ročaj, kozarci se lahko zlagajo eden v drugega.

Obseg dobave:

1 merilni kozarec 0,5 l, delitev skale 10 ml.
1 merilni kozarec 1,0 l, delitev skale 10 ml.
1 merilni kozarec 2,0 l, delitev skale 20 ml.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico