Garnitura lijakov 6

Št. art.: 083542 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
361 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število lijakov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material Umetna masa
Število delov 6
Vrsta izdelka Lijaki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083542 6
EAN/GTIN 4024937815526
Številka proizvajalca 81552

Opis

Izvedba:

Garnitura lijakov iz polietilena, primerni za živila, odporni proti olju, kislinam, kemikalijam, bencinu, gorivu, kerozinu in kurilnemu olju. Odporen tudi proti slani vodi, zavornim tekočinam, etanolu, glikolom ter hladilnim sredstvom in sredstvom proti zmrzovanju. Temperaturna odpornost: od -20 °C do 80 °C.
Odporni na razkuževalna sredstva na osnovi etanola in izopropanola.

Obseg dobave:

Po 1 lijak s ⌀ 50, 75, 100, 120, 150 in 160 mm. Različica 160 mm je opremljena z dodatnim sitom iz nerjavnega jekla.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico