Lijak za nalivanje, Tip: 4

Št. art.: 083541 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
64 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material Umetna masa
Tip 4
Dolžina iztočne cevi 280 mm
Vrsta izdelka Lijaki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083541 4
EAN/GTIN 4024937302187
Številka proizvajalca 30218

Opis

Izvedba:

Lijak s snemljivim iztokom. ⌀ lijaka 160 mm.
Lijak iz pocinkanega jekla z vstavljenim medeninastim sitom in snemljivim ravnim iztokom iz polietilena za uporabo na nizko ležečih mestih.
Vklj z dodatno prilagodljivo kovinsko iztočno cevjo, možnost ukrivljanja za 90°.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico