Lijak za odpadno olje, Tip: 9

Št. art.: 083540 9
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material Umetna masa
Število delov 1
Temperaturno območje uporabe −10 °C - 75 °C
Obstojnost Olje; Kislina
Priključni navoj G 2 a col
Premer 275 mm
Vrsta izdelka Lijaki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083540 9
EAN/GTIN 4024937815595
Številka proizvajalca 81559
Manufacturer Samoa-Hallbauer GmbH, Industriestraße 18, 68519 VIERNHEIM, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Opis

Izvedba:

Lovilna posoda za odpadno olje z rumenim zaščitnim pokrovom in integriranim odzračevanjem. Idealna za zbiranje odpadnih olj ali rabljenih tekočin v obstoječih posodah. Primerna je za sode s prostornino 200 l in ima prostornino maks. 9 l.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico