Mali oljni mazalnik 70 ml

Št. art.: 083529 70
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.152 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Prostornina (ml) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prostornina 70 ml
Dolžina zbiralnika 55 mm
Širina zbiralnika 30 mm
Višina zbiralnika 55 mm
Material posode Umetna masa
Material iztočne cevi Umetna masa
Vrsta izdelka Oljna mazalka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083529 70
EAN/GTIN 4024937815472
Številka proizvajalca 81547

Opis

Izvedba:

Nezlomljiv, elastičen tlačni oljni mazalnik iz polietilena, odporen na olje, kislino in gorivo, za odstranjevalce rje in olja vseh vrst.
Oljni mazalnik s tlačilko za dozirano točenje olja, z neizgubno zaščitno kapico na koncu iztočne cevke.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico