Vedro za razprševanje olja iz nerjavečega jekla 300 ml

Št. art.: 083522 300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
281 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Prostornina (ml) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prostornina 300 ml
Višina zbiralnika 300 mm
⌀ dna 85 mm
Material posode Plemenito jeklo
Vrsta izdelka Kantica za pršenje olja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083522 300
EAN/GTIN 4016553309060
Številka proizvajalca 33 090 60

Opis

Izvedba:

Kakovostni oljni mazalnik iz nerjavečega jekla za profesionalno uporabo na vseh vzdrževalnih in servisnih področjih. Robustna ponikljana dvojna črpalka z ukrivljeno, vrtljivo sesalno cevjo. Možnost mazanja z oljem v vseh položajih.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico