{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Prostornina | 1 l | |
Maksimalni obratovalni tlak | 3 bar | |
Material tesnila | EPDM | |
Material pršilne glave | PA | |
Material pršilne šobe | Umetna masa | |
Vrsta izdelka | Ročni pršilnik |
Številka izdelka | 083519 1 | |
EAN/GTIN | 4260205365540 | |
Številka proizvajalca | WS6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Tlačni razpršilniki, Tip: 1
po ponudbi
Na zalogi
377 kosov na zalogi
29,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
353 kosov na zalogi
31,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prostornina | 1 l | 1,5 l |
Material tesnila | EPDM | EPDM |
Maksimalni obratovalni tlak | 3 bar | 3 bar |
Material pršilne glave | PA | PP |
Vrsta izdelka | Ročni pršilnik | Ročni pršilnik |